Trennschied quer OrgaAer
OrgaAer Trennschied quer
TRENNSCHIED-F.BUERO-QUER-A6-SILBRGRAU
Art.-Nr. 0684603929
EAN 4061975237088
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Mit Druckverriegelung zum Einstecken in die Reihenbohrung der Trennschiede
Lieferzeit: 5 Arbeitstage
Datenblätter(X)
![]() | |
Passend für DIN-Format | A6 quer |
Farbe | Weißaluminium RAL 9006 ähnlich |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Pulverbeschichtet |
Breite (B) | 152 mm |
Höhe (H) | 66 mm |
Dicke | 4,5 mm |
