Trennschied Längs OrgaAer
OrgaAer Trennschied längs
ZB-TRENNSCHIED-BUERO-SILBERGRAU-490MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Trennschied mit seitlicher Reihenbohrung im Raster 18,50 mm zur Aufnahme von Schwenkblech und Fachteiler
- Mit Druckverriegelung zum Einstecken in die Reihenbohrung Lochblende
Lieferzeit: 5 Arbeitstage
Datenblätter(X)
Farbe | Weißaluminium RAL 9006 ähnlich |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Pulverbeschichtet |
Passend für Nutztiefe | 490 mm |
Breite (B) | 488 mm |
Höhe (H) | 66 mm |
Dicke | 7,5 mm |