Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Trennschied Längs OrgaAer

OrgaAer Trennschied längs
ZB-TRENNSCHIED-BUERO-SCHWARZ-330MM

Art.-Nr. 0684603944
EAN 4061975237835
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
Zur Unterteilung von OrgaAer Breitschublade
  • Trennschied mit seitlicher Reihenbohrung im Raster 18,50 mm zur Aufnahme von Schwenkblech und Fachteiler

  • Mit Druckverriegelung zum Einstecken in die Reihenbohrung Lochblende
Hinweis

Lieferzeit: 5 Arbeitstage

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Tiefschwarz RAL 9005 ähnlich

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Pulverbeschichtet

Passend für Nutztiefe

330 mm

Breite (B)

328 mm

Höhe (H)

66 mm

Dicke

7,5 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen