Trennschied Längs OrgaAer
OrgaAer Trennschied längs
TRENNSCHIED-F.BUERO-SCHW-265MM
Art.-Nr. 0684603942
EAN 4061975237873
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Trennschied mit seitlicher Reihenbohrung im Raster 18,50 mm zur Aufnahme von Schwenkblech und Fachteiler
- Mit Druckverriegelung zum Einstecken in die Reihenbohrung Lochblende
Lieferzeit: 5 Arbeitstage
Datenblätter(X)
![]() | |
Farbe | Tiefschwarz RAL 9005 ähnlich |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Pulverbeschichtet |
Passend für Nutztiefe | 265 mm |
Breite (B) | 263 mm |
Höhe (H) | 66 mm |
Dicke | 7,5 mm |