Trennscheibe für Stahl
Trennscheibe für Stahl
TSHB-BLAU-STAHL-GK-ST2,5-BO22,2-D115MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Hohe Bruchsicherheit
- Lagerung: Trocken, bei 20°C Raumtemperatur
- Nur mit entsprechender Schutzkleidung arbeiten.
- Trennarbeiten nur mit entsprechender Schutzhaube verrichten.
- Nur unbeschädigte Scheiben verarbeiten.
- Scheiben im Schnitt nicht verklemmen/verkanten. Erhöhtes Bruchrisiko!
- Auf richtigen Anpressdruck achten.
- Trennscheiben (gerade Ausführung) immer mit dem Metallring zur Maschine hin spannen.
- Weitere Hinweise siehe Packungsbeilage
Entsprechen den höchsten Sicherheitsanforderungen der europäischen Norm EN 12413.
Datenblätter(X)
- Speziell geeinget für Stahl
- Trennen von Vollmaterialien, Rohren, Profilen und Blechen
Vielseitigkeit (Punktesystem) | 1 von 4 Punkten |
Standzeit (Punktesystem) | 2 von 4 Punkten |
Schnittigkeit (Punktesystem) | 1 von 4 Punkten |
Handling/Anwenderfreundlichkeit (Punktesystem) | 2 von 4 Punkten |
Schnittgüte (Punktesystem) | 2 von 4 Punkten |
Durchmesser | 115 mm |
Stärke | 2,5 mm |
Bohrung | 22,23 mm |
Ausführung | Gekröpft |
Drehzahl max. | 13300 U/min |
Umfangsgeschwindigkeit max. | 80 m/s |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!