Trennscheibe Speed für Alu/NE-Metalle
Trennscheibe für NE-Metalle/Alu Speed
TSHB-SP-GELB-ALU-GD-ST1,5-BO22,2-D125MM
ZEBRA
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Sehr kurze Trennzeiten
- Sehr dünn für präzise, nahezu grat- und ratterfreie Schnitte (sehr saubere und kühle Schnittflächen)
- Sehr angenehmes, anwender- und maschinenschonendes Arbeiten möglich
- Sehr hohe Bruchsicherheit
- Lagerung: Trocken, bei 20°C Raumtemperatur
- Nur mit entsprechender Schutzkleidung arbeiten
- Trennarbeiten nur mit entsprechender Schutzhaube verrichten
- Nur unbeschädigte Scheiben verarbeiten
- Scheiben im Schnitt nicht verklemmen/verkanten - Erhöhtes Bruchrisiko!
- Auf richtigen Anpressdruck achten
- Trennscheiben (gerade Ausführung) immer mit dem Metallring zur Maschine hin spannen
- Weitere Hinweise siehe Packungsbeilage
Entsprechen den höchsten Sicherheitsanforderungen der europäischen Norm EN 12413 und der OSA (Organisation für Sicherheit von Schleifwerkzeugen e.V.)
Datenblätter(X)
- Speziell geeignet für Aluminium, Alu-Legierungen und sostige NE-Metalle wie z.B. Kupfer, Messing, Bronze etc.
- Trennen von speziell dünnwandigen Rohren und Profilen (z.B. Fensterprofilen), dünnen Blechen, Dachabdeckungen, Dachrinnen etc.
Vielseitigkeit (Punktesystem) | 1 von 4 Punkten |
Standzeit (Punktesystem) | 3 von 4 Punkten |
Schnittigkeit (Punktesystem) | 4 von 4 Punkten |
Handling/Anwenderfreundlichkeit (Punktesystem) | 3 von 4 Punkten |
Schnittgüte (Punktesystem) | 3 von 4 Punkten |
Durchmesser | 125 mm |
Stärke | 1,5 mm |
Bohrung | 22,23 mm |
Ausführung | Gerade |
Drehzahl max. | 12250 U/min |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!