Trennscheibe Longlife für Stein
Trennscheibe für Stein Longlife
TSHB-LL-GRAU-STN-GD-ST3,0-BO22,2-D180MM
ZEBRA
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Äußerst geringe Bruchanfälligkeit
- Lagerung: Trocken, bei 20°C Raumtemperatur
- Nur mit entsprechender Schutzkleidung arbeiten
- Trennarbeiten nur mit entsprechender Schutzhaube verrichten
- Nur unbeschädigte Scheiben verarbeiten
- Scheiben im Schnitt nicht verklemmen/verkanten - Erhöhtes Bruchrisiko!
- Auf richtigen Anpressdruck achten
- Trennscheiben (gerade Ausführung) immer mit dem Metallring zur Maschine hin spannen
- Weitere Hinweise siehe Packungsbeilage
Entsprechen den höchsten Sicherheitsanforderungen der europäischen Norm EN 12413 und der OSA (Organisation für Sicherheit von Schleifwerkzeugen e.V.)
Datenblätter(X)
- Speziell geeignet für Stein, Naturstein, Kunststein, Kalksandstein, Beton/armierter Beton
- Trennen von Steinen, Platten, Fertigbauteilen, Ziegeln, Kacheln, Tonrohren, Dachziegeln und Klinker usw.
Vielseitigkeit (Punktesystem) | 1 von 4 Punkten |
Standzeit (Punktesystem) | 4 von 4 Punkten |
Schnittigkeit (Punktesystem) | 2 von 4 Punkten |
Handling/Anwenderfreundlichkeit (Punktesystem) | 2 von 4 Punkten |
Schnittgüte (Punktesystem) | 2 von 4 Punkten |
Durchmesser | 180 mm |
Stärke | 3 mm |
Bohrung | 22,23 mm |
Ausführung | Gerade |
Drehzahl max. | 8500 U/min |
Umfangsgeschwindigkeit max. | 80 m/s |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!