Trennscheibe 3M Cubitron II

Trennscheibe 3M Cubitron II
42 CUBITRONII TRENNSCH 115X2.5X22.23

Art.-Nr. 5M65472

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Trennscheibe 3M Cubitron II

Art.-Nr. 5M65472

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x25 St.

In der : im Moment Stück verfügbar

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Das scharfe Präzisionskorn durchdringt Metall schneller, leichter und gratarm.

Reduzierte Reibungswärme


Einkonstruierte Schneiden

Anwendungsgebiet

Trennen von Profilen, Stangen, Rohren und Blechen.

Durchmesser

115 mm

Stärke

2,5 mm

Bohrung

22 mm