Trennscheibe 3M Cubitron II

Trennscheibe 3M Cubitron II
41 CUBITRONII TRENNSCH 76 X 1 X 9.53 MM

Art.-Nr. 5M65452

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Trennscheibe 3M Cubitron II

Art.-Nr. 5M65452

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x25 St.

In der : im Moment Stück verfügbar

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Das scharfe Präzisionskorn durchdringt Metall schneller, leichter und gratarm.

Reduzierte Reibungswärme


Einkonstruierte Schneiden

Anwendungsgebiet

Trennen von Profilen, Stangen, Rohren und Blechen.

Durchmesser

76 mm

Stärke

1 mm

Bohrung

9,53 mm