Trennelement ADD Separator
Trenner ADD Separator
TRENN-ADD-SEPARATOR-SILB-RAL9006
Art.-Nr. 0684908094
EAN 4099618070655
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Flexibel einsetzbar ohne Bohrung. Durch den integrierten Magnet wird das Trennelement einfach an Metalloberflächen fixiert
- Gummi-Pads verhindern das Verkratzen von Oberflächen
Datenblätter(X)
Küche, Bad, Wohnzimmer,Esszimmer, Hauswirtschaftsraum.
Zum Fixieren an Metalloberflächen mittels integriertem Magnet.
![]() | |
Werkstoff | Stahl / Kunststoff |
Oberfläche | Pulverbeschichtet |
Farbe | Weißaluminium RAL 9006 |
Ausführung | Glatt |
Länge | 75 mm |
Breite | 28 mm |
Höhe | 70 mm |
Dicke | 1 mm |
