Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Trennblechsatz

Trennblechsatz für Schublade
TRENNBL-SA-(F.SL-MTBSMS309)

Art.-Nr. 0963541064

EAN 4050641891372

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Trennblechsatz

Art.-Nr. 0963541064
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
Zur Unterteilung der Schubladen
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Typbezeichnung

MTBSMS309

Breite

755 mm

Höhe

80 mm

Tiefe

330 mm

Passend für Schublade

834 x 90 x 380 mm

Produktgewicht (per Stück)

0,900 kg

Farbe

Silberfarben

Werkstoff

Stahlblech

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen