Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Trennblechsatz

Trennblechsatz für Schublade
TRENNBL-SA-(F.SL-MTBSMD309)
ORSYMOBIL

Art.-Nr. 0963541068
EAN 4050641891419

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zur Unterteilung der Schubladen
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Typbezeichnung

MTBSMD309

Breite

1040 mm

Höhe

80 mm

Tiefe

330 mm

Passend für Schublade

1112 x 90 x 380 mm

Produktgewicht (per Stück)

1,100 kg

Farbe

Silberfarben

Werkstoff

Stahlblech

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen