Trennblechsatz
Trennblechsatz für Schublade
TRENNBL-SA-F.SL-MTBSM312
Art.-Nr. 0963541061
EAN 4050641891341
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Typbezeichnung | MTBSM312 |
Breite | 470 mm |
Höhe | 110 mm |
Tiefe | 330 mm |
Passend für Schublade | 556 x 120 x 380 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 0,700 kg |
Farbe | Silberfarben |
Werkstoff | Stahlblech |