Trennblech
Trennbleche für Unterflurschublade
SLSHRNK-FZG-TRENNBLECH-VORN-SMU5/6-TSU04
Art.-Nr. 096341 081
EAN 4065233106178
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Aus Aluminium
- Inklusive Befestigungsmaterial
Datenblätter(X)
Typbezeichnung | TSU04 |
Breite | 295 mm |
Höhe | 187 mm |
Tiefe | 1 mm |
Passend für Schublade | 305mm x 190mm |
Produktgewicht (per Stück) | 0,165 kg |