Trennblech
Trennbleche für Unterflurschublade
SLSHRNK-FZG-TRENNBL-SMU83/120-NO-TSU05
Art.-Nr. 096341 082
EAN 4065233106154
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Aus Aluminium
- Inklusive Befestigungsmaterial
Datenblätter(X)
Typbezeichnung | TSU05 |
Breite | 385 mm |
Höhe | 95 mm |
Tiefe | 1 mm |
Passend für Schublade | 396 mm x 103 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 0,100 kg |