Trennarm für Vertikalregal
TRENNARM-VRTKLRGL-L750MM
Art.-Nr. 0957589451
EAN 4099618533259
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Mit Gegenplatte stabil verschraubbar
- Inkl. Montagematerial und Abschlusskappe
Datenblätter(X)
Länge | 750 mm |
Werkstoff | Stahl |
Traglast | 200 kg |
Farbe | Silbergrau RAL 7001 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!