Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Traverse Tavinea Sorto Vionaro

Traverse Sorto Tavinea Vionaro/DWD
TRAV-TAVINEA-SORTO-GRAPHIT-NL500

Art.-Nr. F007130179

EAN 4056807483245

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Traverse Tavinea Sorto Vionaro

Art.-Nr. F007130179
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
Die perfekte Organisation für Besteck- und Kleinteileschubkästen
  • Hochwertige Traverse aus pulverbeschichtetem Stahl

  • Farblich abgestimmt auf Vionaro

  • Die Federspanner mit Rutschstopper sorgen für einen festen Halt in der Schublade
Hinweis

Ab zwei Traversen empfehlen wir den Einsatz von zusätzliche Front-Bodenverbinder

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Graphit RAL 7015 ähnlich

Passend für Zarge

Vionaro V13 H89

Passend für Nennlänge

500 mm

Werkstoff

Stahl

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen