Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Traverse Tavinea Sorto Nova Pro Scala

Traverse Tavinea Nova Pro Scala/Vionaro V8
TRAV-TAVINEA-SORTO-STONE-NL500

Art.-Nr. F007130114

EAN 4056807483252

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Traverse Tavinea Sorto Nova Pro Scala

Art.-Nr. F007130114
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
Die perfekte Organisation für Besteck- und Kleinteileschubkästen
  • Hochwertige Traverse aus pulverbeschichtetem Stahl

  • Farblich abgestimmt auf Nova Pro Scala

  • Federspanner mit Rutschstopper sorgen für einen festen Halt in der Schublade
Hinweis

Ab zwei Traversen empfehlen wir den Einsatz von zusätzliche Front-Bodenverbinder

Anwendungsgebiet

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Stone

Passend für Zarge

Nova Pro Scala H90

Passend für Nennlänge

500 mm

Werkstoff

Stahl

Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Front-Boden-Verbinder für Zargensysteme

BODCON-F.ZARGSYS-FRONT

Empfohlen für Schubkästen und Frontauszüge ab Korpusbreite 600 mm
x 10 St.