Traversa per trazione blocchetti PinPuller® Power
Traversa per trazione blocchetti, PinPuller Power
ELETTRODO P/PLASMAX 10
Cod. art. 0691500370
EAN 4047376788244
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
L'esecuzione in metallo molto stabile permette l'impiego con utensili pesanti
Resistenza alla trazione massima fino a 2 t
La guida fissa l'elettrodo nella griglia di 20 mm
Fissaggio veloce e sicuro
Caratteristiche tecniche(X)
Lunghezza | 140 mm |
Tipo filettatura | Filetto metrico |
Tipo filettatura x diametro nominale x passo | M14 x 2 |
Passo | 2 mm |
Diametro nominale | 14 mm |
Materiale | Acciaio |
Peso prodotto (per pezzo) | 654,000 g |