Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Trave di supporto VARIFIX® per Powerknopf

VARIFIX trave di supporto per Powerknopf
PUNTONE RINFORZO MENSOLE VARIFIX PWRKNPF

Cod. art. 0862009130

EAN 4046777426359

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Trave di supporto VARIFIX® per Powerknopf

Cod. art. 0862009130
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
Aumenta la capacità di carico di profilati e mensole

Con versione Powerknopf su un lato



Con certificato Cradle to Cradle®


  • L'assenza di sostanze dannose da un valore aggiunto all’edificio nel quale viene installato

  • Per l'uso in ambito GreenBuilding e certificazioni di edifici secondo LEED®, BREEAM® e DGNB


I nostri prodotti certificati Cradle to Cradle Certified® sono compatibili con l'ambiente ed ecosostenibili. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. L'attenzione è rivolta alla tutela delle risorse, ad esempio all'uso di materiale riciclato nel processo di produzione.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Da montare come elemento di sostegno sopra, sotto o lateralmente ad una mensola da parete.

Per profilato

41 x 82 mm, 41 x 44 mm, 41 x 124 mm, 41 x 62 mm, 41 x 41 mm, 41 x 22 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm

Lunghezza (L)

1131 mm

Spessore materiale (t)

4 mm

Larghezza (B)

50 mm

Altezza (H)

800 mm

Larghezza asola (LB)

13 mm

Lunghezza asola (LL)

36 mm

Diametro foro (RL)

13 mm

Carico ammissibile

4,5 kN

Angolo

45 Gradi

Peso

3000 g

Superficie

Zincato

Materiale

Acciaio di qualità non legato, 1.0332

Sostenibilità

Risorse, Inquinanti/emissioni

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Bullone rapido VARIFIX® Powerknopf 41 per tutti i profilati 41, utilizzabile in interni

BULLONE-POWERKNOPF-VARIFIX-PROF-41-M10

x 20 pz.