Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Traufen-Lüftungsleiste ohne Kamm

Traufen-Lüftungsleiste ohne Kamm
TRAULUEFTLST-BRAUN-L1000MM

Art.-Nr. 0681011111

EAN 4024835012577

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Traufen-Lüftungsleiste ohne Kamm

Art.-Nr. 0681011111

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 m

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Schnelles und sicheres Anbringen durch gehobene Stabilität der Leiste und Verschlussclips
  • Verhindert das Eindringen von Kleintieren

  • Gewährleistet eine optimale Dachbelüftung
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Länge

1000 mm

Farbe

Braun

Werkstoff

PP - Polypropylen

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen