Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Traufen-Lüftungsleiste mit Kamm

Traufen-Lüftungsleiste mit Kamm
TRAULUEFTLST-M.KAMM-ROT-L1000MM

Art.-Nr. 0681011100

EAN 4011231559928

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Traufen-Lüftungsleiste mit Kamm

Art.-Nr. 0681011100

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 m

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Schnelles und sicheres Anbringen durch gehobene Stabilität der Leiste
  • Elastische Gitterzähne

  • Zur einwandfreien Lüftung der Ebene unterhalb der Deckung an der Traufe

  • Verrottungssicher

  • Schutz vor Laub und Kleintieren
Anwendungsgebiet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Universeller Einsatz bei allen Dachziegelarten zum traufseitigen Abschluss an Dächern

Breite 1

90 mm

Länge

1000 mm

Farbe

Ziegelrot

Werkstoff

PP - Polypropylen

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen