Traufen-Lüftungsleiste mit Kamm
Traufen-Lüftungsleiste mit Kamm
TRAULUEFTLST-M.KAMM-ANTHRAZIT-L1000MM
Art.-Nr. 0681011102
EAN 4011231559942
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Elastische Gitterzähne
- Zur einwandfreien Lüftung der Ebene unterhalb der Deckung an der Traufe
- Verrottungssicher
- Schutz vor Laub und Kleintieren
Datenblätter(X)
Universeller Einsatz bei allen Dachziegelarten zum traufseitigen Abschluss an Dächern
Breite 1 | 90 mm |
Länge | 1000 mm |
Farbe | Anthrazit |
Werkstoff | PP - Polypropylen |