Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Traufen-Lüftungskamm mit Steg

Traufen-Lüftungskamm mit Steg
TRAULUEFTKAMM-M.STEG-SCHWARZ-50X1000MM

Art.-Nr. 0681010266

EAN 4053479570044

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Traufen-Lüftungskamm mit Steg

Art.-Nr. 0681010266

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 300 m

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zur einwandfreien Lüftung der Ebene unterhalb der Deckung an der Traufe
  • Elastische Gitterzähne mit Verbindungssteg

  • Verrottungssicher

  • Schutz vor Laub und Kleintieren
Anwendungsgebiet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Universeller Einsatz bei allen Dachziegelarten zum traufseitigen Abschluss an Dächern.

Farbe

Schwarz

Länge

1000 mm

Breite

50 mm

Werkstoff

PP - Polypropylen

Ausführung

Mit Steg

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen