Trass laying mortar thin bed method
Trass laying mortar thin bed method
TEGAFIX
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Peso do conteúdo | 25 kg |
Recipiente | Saco |
Base química | Cimento- DIN EN 197, agregados selecionados - DIN EN 13139, aditivos e agregados |
Cor | Branco |
Temperatura mín./máx. de processamento | 5 a 25 °C |
Tempo de processamento | 90 min |
Condições de aplicação | a mín. 5 °C e máx. 80% de humidade relativa |
Quantidade de aplicação no peso/na área/condições | 3,2 kg/m² / para camada com 10 mm de espessura |
É possível caminhar sobre após máx. | 12 h |
É possível caminhar sobre nas seguintes condições | a 20°C e 50% de humidade relativa |
Injetável após | 24 h |
Condição de injecção | a 20°C e 50% de humidade relativa |
Capacidade de carga total/condições | 7 d / a 20°C e 50% de humidade relativa |
Validade a partir da data de produção/condições | 12 meses / área de armazenamento fresca e sem formação de gelo, no recipiente original vedado |