Trass laying mortar thin bed method
Trass laying mortar thin bed method
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Peso contenuto | 25 kg |
Contenitore | Sacco |
Base chimica | Cemento - DIN EN 197, aggregati selezionati - DIN EN 13139, additivi e aggregati |
Normative | EN 12004, EN 13501 |
Colore | Bianco |
Temperatura di lavorazione min/max | 5 a 25 °C |
Tempo di lavorazione | 90 min |
Condizioni per applicazione | a min 5°C e max 80% di umidità relativa |
Condizioni per quantità di applicazione in peso/superficie | 3,2 kg/m² / per spessore strato di 10 mm |
Calpestabilità dopo max | 12 h |
Condizioni di calpestabilità | a 20°C e 50% di umidità relativa |
Cementabile dopo | 24 h |
Condizione cementazione | a 20°C e 50% di umidità relativa |
Condizioni per capacità a pieno carico | 7 d / a 20°C e 50% di umidità relativa |
Condizioni per tempo di stoccaggio da produzione | 12 Mesi / stoccaggio in ambiente fresco e al riparo dal gelo, nel contenitore originale sigillato |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.