Trass laying mortar, thick bed method
Trass laying mortar, thick bed method
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
İçerik ağırlığı | 25 kg |
Kimyasal baz | Çimento ve mineral katkı maddeleri |
Standartlar | EN 998-2 |
Renk | Gri |
Min./maks. işlem sıcaklığı | 5 - 25 °C |
İşlem süresi | 1 h |
Uygulama koşulları | min. 5°C'de ve maks. %80 bağıl nemde |
Ağırlık/alan/koşullar için uygulama miktarı | 1,7 kg/m² / 10 mm'lik katman kalınlığı için |
Üzerinde ne kadar sonra yürünebileceği maks. | 24 h |
Üzerinde yürünebileceği koşullar | 20°C ve %50 bağıl nemde |
Belirtilen süre sonra derz dolgusu yapılabilir | 4 d |
Derz dolgusu yapma koşulu | 20°C'de ve %50 bağıl nemde |
Tam yük kapasitesi/koşullar | 28 d / 20°C'de ve %50 bağıl nemde |
Üretimden itibaren raf ömrü/koşullar | 12 Ay / serin ve buzlanmayan depolama alanı, kapalı orijinal kabında |
Sürdürülebilirlik | Düşük emisyon/düşük kirlilik |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!