Trass laying mortar, thick bed method
Trass laying mortar, thick bed method
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid | Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Gewicht inhoud | 25 kg |
Chemische basis | Cement en minerale additieven |
Normering | EN 998-2 |
Kleur | Grijs |
Min./max. verwerkingstemperatuur | 5 tot 25 °C |
Verwerkingstijd | 1 h |
Verwerkingsvoorwaarde | bij min. 5 °C en max. 80% relatieve vochtigheid |
Aan te brengen hoeveelheid in gewicht/oppervlak/voorwaarden | 1,7 kg/m² / voor laagdikte van 10 mm |
Toegankelijk na max. | 24 h |
Voorwaarde voor toegankelijkheid | bij 20 °C en 50% relatieve vochtigheid |
Te voegen na | 4 d |
Voorwaarde voegen | bij 20 °C en 50% relatieve vochtigheid |
Vollastcapaciteit/voorwaarden | 28 d / bij 20 °C en 50% relatieve vochtigheid |
Houdbaarheid vanaf productie/voorwaarden | 12 maanden / koele en vorstvrije ruimte, in verzegelde originele verpakking |
Duurzaamheid | Lage emissie/lage vervuiling |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!