Trass laying mortar, thick bed method
Trass laying mortar, thick bed method
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Peso contenuto | 25 kg |
Base chimica | Cemento e additivi minerali |
Normative | EN 998-2 |
Colore | Grigio |
Temperatura di lavorazione min/max | 5 a 25 °C |
Tempo di lavorazione | 1 h |
Condizioni per applicazione | a min 5°C e max 80% di umidità relativa |
Condizioni per quantità di applicazione in peso/superficie | 1,7 kg/m² / per spessore strato di 10 mm |
Calpestabilità dopo max | 24 h |
Condizioni di calpestabilità | a 20°C e 50% di umidità relativa |
Cementabile dopo | 4 d |
Condizione cementazione | a 20°C e 50% di umidità relativa |
Condizioni per capacità a pieno carico | 28 d / a 20°C e 50% di umidità relativa |
Condizioni per tempo di stoccaggio da produzione | 12 Mesi / stoccaggio in ambiente fresco e al riparo dal gelo, nel contenitore originale sigillato |
Sostenibilità | Inquinanti/emissioni |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.