Trasmettitore wireless per serrature multiple ENEO
Trasmettitore wireless per serrature multiple ENEO
Cod. art. 0688528607
EAN 4056807347196
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Compatibile con | Serratura elettrica multipunto Eneo CC |
Materiale | Metallo/plastica |
Superficie | Cromo / aspetto A2 |
Colore | Nero |
Larghezza (B) | 30 mm |
Lunghezza x larghezza x altezza | 55 x 30 x 13,5 mm |
Tecnologia di trasmissione | Codice variabile |
Tensione in uscita | 12 V/CA |
Frequenza | 433,92 MHz |
Potenza di trasmissione min (in dBm) | 4,77 dBm |
Potenza di trasmissione max (in dBm) | 10 dBm |
Temperatura ambiente min/max | -20 a 72 °C |
Portata di misura in condizione | con piena visibilità della porta e batteria completamente carica |
Gamma di ricezione max | 10 m |
Numero di batterie/batterie ricaricabili | 1 PZ |
Durata batteria/batteria ricaricabile | 18 - 24 mesi |
Omologazione radio | AT, BE, CH, DE, DK, ES, PT, LT, LU, IS, FI, IE, IT, GR, FR, GB, NL, NO, SE, CZ |
Normative | EN 300220-1, EN 300220-2, EN 301489-1, EN 301489-3, EN 62479, EN 60950-1 |
Dichiarazione di conformità CE | No |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.