Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Trasformatore LED di sicurezza

Trasformatore LED sicurezza 350 mA

Cod. art. 0976501291

EAN 4050642708273

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Trasformatore LED di sicurezza

Cod. art. 0976501291
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
Trasformatore da incasso, adatto solo per controsoffitti. Per montaggio incassato

Ingresso tensione di rete 100-240 V, 50-60 Hz



Con occhielli di fissaggio



Cavo: primario 2 m, secondario 0,1 m



Protezione integrata contro i cortocircuiti in linea secondaria, il sovraccarico e i vuoti


Dopo aver eliminato le interferenze (ad es. cortocircuito), il gruppo si avvia automaticamente


Non dimmerabile



Fornitura:


  • 1 trasformatore LED con cavo primario da 2 m

  • 1 scatola ripartitore per collegamento B LED con cavo di collegamento secondario da 0,1 m e ponticelli di cortocircuito
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Tensione di ingresso

240 V/CA

Frequenza min

50 Hz

Frequenza max

60 Hz

Potenza nominale

6 W

Lunghezza cavo (secondaria)

100 mm

Numero collegamenti

6 PZ

Materiale della carcassa

Plastica

Colore carcassa

Nero

Classe di protezione IP

IP 20