Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Trapezoidal sheet metal rail short PLUS

Trapezoidal sheet metal rail short PLUS

Cikksz. 0865750027

EAN 4099618000249

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Trapezoidal sheet metal rail short PLUS

Cikksz. 0865750027
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
For easy installation on aluminium and steel trapezoidal sheet metal coverings
Alkalmazási terület
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Hosszúság

150 mm

Magasság

32,5 mm

Szélesség

26,2 mm

Anyag

Alumínium

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk