Trapezklingen-Messer-Set - 75 Jahre WÜRTH

Trapez-Klingenmesser-Set Special Edition 12-teilig
MESS-SET-M.TRAPEZKLINGE-BITS-12TLG

Art.-Nr. 071566 560

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Trapezklingen-Messer-Set - 75 Jahre WÜRTH

Art.-Nr. 071566 560

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Trapezklingen-Messer in der 75-Jahre-Edition, mit 10 hochwertigen Bits in einer Leder-Gürteltasche
  • Schnelles und einfaches Ausfahren der Klinge

  • Sichere Druckknopf-Verriegelung

  • Mit integrierter Bitaufnahme am Griffende

  • Inklusive Kabel-Entmantler

  • Immer dabei dank praktischer Leder-Gürteltasche oder Gürtelclip

  • Dieses Messer ist auch ein ideales Geschenk und wird in einer edlen Geschenkbox geliefert.

Anzahl Teile im Sortiment/Set

12 Stck

Länge

180 mm

Klingenlänge

61 mm

Klingenstärke

0,5 mm

Klingenbreite

19 mm

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen