Trapézfejű csavar belső hatlapú fejjel DIN 7985-höz hasonló, acél, 8.8, felületkezeletlen
DIN 7985-höz hasonló, acél, 8.8, fel.kez.len, TX
CSAV-DF-DIN7985-8.8-TX30-M6X12
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Növekszik a szerelés hatékonysága
A hexalobuláris (TX) kötőelemek használatával végzett csavarozás során az erőátvitel a behajtáson keresztül inkább egy nagy felületen, mint egy pontban koncentrálva megy végbe, ahogyan az például a belső hatszögű behajtások esetében is történik. Ennek számos előnye van:
- Lecsökkentett szerszámkopás
- A szerszám nem csúszik meg, mivel az erő optimálisan oszlik el
- A bevonat nem sérül meg
- Nincs imbolygás
- A csavar biztosan a helyére kerül
A hexalobuláris behajtásoknak eleget kell tenniük a DIN EN ISO 10664 szabvány előírásainak
- Következésképpen a hexalobuláris fejjel rendelkező kötőelemek szabványosítottak, és az egész világon mindenhol használhatók
Adatlapok(X)
Menettípus x névleges átmérő (d1) | M6 |
Hosszúság (l1) | 12 mm |
Fejátmérő (dk) | 12 mm |
Fejhossz (k1) | 4.6 mm |
Szabványok | WN 7985 |
Anyag | Acél |
Szilárdsági osztály | 8,8 |
Bevonat | Sima |
RoHS megfelelőség | Igen |
Fej típusa | Lencsefej |
Kihajtás módja | Belső hatlapú |
Belső meghajtó | TX30 |
Menettípus | Metrikus csavarmenet |
Menetemelkedés | 1 mm |
Menetforma | Normál metrikus menet |
Termékosztály | A |