Trapezbefestiger mit Schallschutz
Trapezbefestiger mit Schallschutz
TRAPHAENG-T-SCHALLSCHUTZ-L105MM-M10
VARIFIX
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Befestigung an Trapezblech mittels Nieten oder Zebra pias Schrauben
- Leichte Anpassung an verschiedene Trapezblechprofile durch Sollbiegestellen
- Langlöcher in den Schenkelenden ermöglichen die Montage mit Gewindestangen oder Sechskantschrauben
Unsere Produkte mit dem Zertifikat Cradle to Cradle Certified® sind ressourcenschonend und schadstoffarm. Der Standard bewertet die Sicherheit, Kreislauffähigkeit sowie Schadstoffgehalt von Materialien im Endprodukt. Hierbei liegt der besondere Fokus auf der Schonung von Ressourcen, z.B. durch die Verwendung von recyceltem Material im Herstellungsprozess.
Cradle to Cradle®-zertifiziert
- Aufwertung des Gebäudes durch schadstoffgeprüfte Materialien
- Erweiterter Anwendungsbereich für GreenBuilding und Gebäudezertifizierungen nach LEED®, BREEAM® und DGNB
Datenblätter(X)
Oberfläche | Verzinkt |
Breite (B) | 30 mm |
Schenkellänge (LS) | 107 mm |
Materialstärke (t) | 2 mm |
Rundlochdurchmesser (RL) | 4,2 mm |
Rundlochdurchmesser 2 (RL2) | 8,5 mm |
Langlochlänge (LL1) | 20 mm |
Langlochbreite (LB1) | 8,5 mm |
Langlochlänge 2 (LL2) | 8 mm |
Langlochbreite 2 (LB2) | 4 mm |
Zulässige Belastung | 1.5 kN |
Werkstoff | Stahl |
Geeignet für Gewindestangen | M10 |
Gewicht | 110 g |
Nachhaltigkeit | Ressourcenschonend |