Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Trapano pneumatico DBM 10 plus

Trapano pneumatico, DBM 10 plus
TRAPANO PNEUMATICO DBM10-PLUS-10MM
DBM 10-PLUS

Cod. art. 07037950

EAN 4045727727140

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Trapano pneumatico DBM 10 plus

Cod. art. 07037950
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
Particolarmente leggera e maneggevole con mandrino autoserrante.

Mantiene le mani calde


Manico in plastica



Lavoro agevole e senza sforzo


Design leggero e compatto, vibrazioni ridotte



Bassa rumorosità


Silenziatore integrato



Robusta


Mandrino di qualità elevata



Massima trasmissione della potenza e lunga durata


Scatola ingranaggi planetari di precisione



Buon controllo della velocità


Interruttore sensibile

Indicazione

Nipplo a innesto per utensile non incluso.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Attacco mandrino

3/8 poll. x 24 UNF

Apertura mandrino max

10 mm

Numero di giri a vuoto max

2000 G/min

Potenza d’uscita

335 W

Pressione di esercizio

6,3 bar

Consumo aria

85 l/min

Diametro interno tubo flessibile min

8 mm

Peso dispositivo

1 kg

Lunghezza x larghezza x altezza

180 x 170 x 50 mm

Tipo filettatura x diametro nominale in pollici

R 1/4 poll.

Articoli aggiuntivi:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Mini lubrificatore per utensili pneumatici

MINI-LUBRIFICATORE-UTENS-ARIA-COMPR-1/4

Per il collegamento diretto a dispositivi non stazionari, con dosaggio ottimale.
x 1 pz.
Olio speciale Per utensili pneumatici

OLIO SPECIALE P/UTENSILI AD ARIA 1LT

L'olio speciale è particolarmente adatto per l'uso negli oliatori ad aria compressa.