Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Trapano avvitatore, BS 13-SEC POWER

Trapano avvitatore, BS 13-SEC POWER
TRAP-AVVIT-EL-BS13(SEC POWER)SYSKO-8.4.2

Cod. art. 07023152

EAN 4061975330307

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Trapano avvitatore, BS 13-SEC POWER

Cod. art. 07023152
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
Trapano avvitatore compatto e potente per lavorare a coppie molto elevate, ad esempio per fori di grosso diametro, per l’avvitamento in serie e per lavori di miscelatura.

Coppia elevata e lunga durata


Sistema ingranaggio a tripla riduzione



Protezione per l'utente e il motore


Avvio graduale



Elettronica costante


Per una trazione elevata e costante su tutta la gamma di velocità e di carico



Regolazione elettronica della coppia


L'utensile si spegne al raggiungimento della coppia preimpostata.



Rotazione destra/sinistra


Grazie allo scambio diretto delle spazzole in carbone è possibile raggiungere la medesima coppia in entrambe le direzioni di applicazione{246}



Cavi difettosi facilmente sostituibili


Sistema di sostituzione del cavo

Indicazione

Dimensioni massime delle viti di montaggio nel legno tenero


12 x 500 mm con filetto parziale, 10 x 400 mm con filetto intero

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Foratura, avvitamento e miscelatura

Tensione nominale

230 V/CA

Frequenza min/max

50 / 60 Hz

Classe di protezione

Classe di protezione II/isolamento di protezione

Potenza assorbita

1200 W

Potenza d’uscita

640 W

Numero di giri a vuoto min/max

70-530 G/min

Numero di giri min/max al carico nominale

70-530 G/min

Coppia max duro/morbido

110 / 65 Nm

Apertura mandrino min/max

1,5-13 mm

Diametro foro max nell’acciaio

16 mm

Diametro foro max in alluminio

22 mm

Diametro foro max in legno

70 mm

Diametro collare di serraggio

43 mm

Peso dispositivo

2,7 kg

Lunghezza cavo

4 m

Regolazione elettronica della coppia
Il numero impostato è all'incirca uguale a:
Impostazione Coppia di serraggio circa Nm
1 13
2 16
3 19,5
4 24
5 26
6 32,5
7 45,5
8 52
9 58,5
10 65