Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Transportstapelkasten

Transportstapelkasten
ZB-TRANSPORTSTAPELKASTEN-LKR-FZG-TK614

Art.-Nr. 096380 773

EAN 4038898704782

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Transportstapelkasten

Art.-Nr. 096380 773
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
Eignet sich optimal für den Transport von Produkten aus diversen Branchen und durch die hohen Trag- und Auflasten ist sicheres Stapeln problemlos möglich.
  • Stapelbar

  • Ölbeständig

  • Aus Polypropylen

  • Deckel als Zubehör erhältlich
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Typbezeichnung

TK614

Breite

600 mm

Höhe

145 mm

Tiefe

400 mm

Farbe

Rot

Produktgewicht (per Stück)

1,200 kg

Werkstoff

PP - Polypropylen

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen