Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Transportrohr

Transport- und Laderohr aus Kunststoff
TRANRO-FZG-TRD320-F.DACHTRAEGER

Art.-Nr. 096382 501

EAN 4045727703892

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Transportrohr

Art.-Nr. 096382 501
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
Für den sicheren Transport von langem Ladegut auf dem Fahrzeugdach
  • Inklusive Rückholscheibe zur Rückführung von kurzen Gütern

  • Inklusive 2 Schlüsseln

  • Deckel ist mit Sicherheitsdrehriegel abschließbar

  • Um Schwingungen zu vermeiden, sollte der Überstand an beiden Seiten nicht mehr als 40 cm betragen

  • Transportrohr aus Polyethylen (HDPE)

  • Länge: 3.040 mm, Profil: 4,9 mm stark

  • Individuelle Längenanfertigung möglich

  • Deckelöffnung 225 mm x 225 mm

  • Rohrdurchmesser 200 mm
Hinweis

Zur Befestigung des Transportrohrs auf dem Dachträger werden mindestens 2 Bügelschellen benötigt.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Typbezeichnung

TRD320

Durchmesser

200 mm

Höhe

225 mm

Länge

3040 mm

Farbe

Schwarz

Produktgewicht (per Stück)

10,000 kg

Werkstoff

HDPE - Hochdichtes Polyethylen

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Bügelschelle für Transportrohr

BGLSHEL-F.TRANRO-TRK322

Zur sicheren Befestigung des Transportrohres auf dem Dachträger
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Rückholscheibe für Transportrohr

RUECKHOLSHB-F.TRANRO-TRK320

Zur Rückführung von kurzen Gütern beim Transportrohr