Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Transportpalette für die Steildach-Seitenschutzsysteme an der Traufe - TRANSPORTPALETTE
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/eoYq53_xA7I

Transportpalette für die Steildach-Seitenschutzsysteme an der Traufe - TRANSPORTPALETTE - 1

Transportpalette für die Steildach-Seitenschutzsysteme an der Traufe

TRANSPORTPALETTE

Art.-Nr. 0838907100

EAN 4068362022692

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Transportpalette für die Steildach-Seitenschutzsysteme an der Traufe

Art.-Nr. 0838907100
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
Transport- und Abladehilfe, zum Abladen mit Stapler oder Kran

Geeignet für die Systeme:


  • Steildach-Seitenschutzsystem mit Spenglergang entlang der Traufe

  • Steildach-Seitenschutzsystem an der Traufe
Hinweis

Bei einer Retoure fallen Wiedereinlagerungskosten an.


Bei diesem Artikel fallen extra Transportkosten an. Bitte kontaktieren Sie diesbezüglich Ihren zuständigen Würth Außendienst-Mitarbeiter.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Stahl / Zinkdruckguss / Kunststoff

Produktgewicht (per Stück)

121,500 kg

Länge

15000 mm

Breite

1000 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen