Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Transportpalette für die Steildach-Seitenschutzsysteme Ortgang, First und Balken - TRANPALT-SYS-FIRST-ORTGANG-HOLZSPARREN
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/eoYq53_xA7I

Transportpalette für die Steildach-Seitenschutzsysteme Ortgang, First und Balken - TRANPALT-SYS-FIRST-ORTGANG-HOLZSPARREN - 1

Transportpalette für die Steildach-Seitenschutzsysteme Ortgang, First und Balken

TRANPALT-SYS-FIRST-ORTGANG-HOLZSPARREN

Art.-Nr. 0838907101

EAN 4068362022715

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Transportpalette für die Steildach-Seitenschutzsysteme Ortgang, First und Balken

Art.-Nr. 0838907101

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Transportpalette für Steildach-Seitenschutzsystem entlang des Ortgangs, des Firstes und zum Klemmen an die Balkenkonstruktion

Transportpalette für die Systeme:


  • Steildach-Seitenschutzsystem am First

  • Steildach-Seitenschutzsystem zum Klemmen an den Sparren entlang der Traufe

  • Steildach-Seitenschutzsystem am Ortgang

  • Geklemmtes Steildach-Seitenschutzsystem am Ortgang
Hinweis

Verwendungsanleitung beachten.


Bei einer Retoure fallen Wiedereinlagerungskosten an.


Bei diesem Artikel fallen ggf. Transportkosten an. Bitte kontaktieren Sie diesbezüglich Ihren zuständigen Würth Außendienst-Mitarbeiter.

DIN EN 13374: 2019
Produktinformationen

Datenblätter(X)

AnwendungsgebietZum Einlegen und Einhängen der Systembestandteile der Steildach-Seitenschutzsysteme für Ortgang, Traufe und zur Klemmung an Balken

Werkstoff

Stahl

Produktgewicht (per Stück)

156,500 kg

Länge

1500 mm

Breite

1900 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen