Transportgeräterolle mit fester Halterung
Transportgeräte-Bockrolle PUR-Reifen
TRANGERBOCKROLL-PA-A2-ANSHRP-D100-170KG
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Nabe mit Gleitlager
- Härte 60±3 Shore D
- Ausgezeichnete Gleitfähigkeit und Elastizität, geringer Rollwiderstand
- Gute Verschleiß- und Reißfestigkeit
- Einsatztemperatur von –15°C bis +80°C
- Doppelter Kugelkranz mit Fettschmierung
- Gehäuse aus Edelstahl
- Staubschutzring
- Für unterschiedliche Böden geeignet
Datenblätter(X)
Für Umgebungen mit Witterungseinflüssen, Alkoholen und Glykolen, schwachen organischen und mineralischen Säuren und Wasser geeignet. Die Rollen werden überwiegend in der Nahrungsmittelindustrie (Schlachtereien, Bäcker- und Metzgerbetriebe, Räuchereien und fischverarbeitende Betriebe), in Großküchen und Krankenhäusern sowie in der Textil- und Chemieindustrie eingesetzt. Zunehmend wird die Rolle auch in Werkstätten und Waschanlagen sowie für Putz- und Reinigungswagen verwendet.
Rollendurchmesser (D) | 100 mm |
Rollenbreite (L) | 30 mm |
Höhe (H) | 128 mm |
Traglast | 170 kg |
Länge (A) | 100 mm |
Breite (B) | 85 mm |
Lochabstand (a) | 80 mm |
Lochabstand 2 (b) | 60 mm |
Langlochdurchmesser (c) | 9 mm |
Härte nach Shore A min./max. | 57-63 |
Temperatureinsatzbereich min. | -15 °C |
Temperatureinsatzbereich max. | 80 °C |