Transportgeräterolle Schwerlast 3 in 1
TRANSGERROLL-3IN1-D100-230KG
Art.-Nr. 0683568822
EAN 4061975638984
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Wahlweise als Lenkrolle mit uneingeschränkter Beweglichkeit oder dank Richtungsfeststeller als Bockrolle mit spursicherem Geradeauslauf einsetzbar
- Die Seitenbremse sorgt bei Bedarf für sicheren Halt
- Leises und schonendes, Rollen ohne Kratzer und Streifen auch auf empfindlichen Böden durch Polyurethan-Softlauffläche
- Einspritzdüsen für Schmiermittel an Kugelkranz und Rollenlager machen die Rolle besonders wartungsfreundlich
- Gehäuse, Seitenbremse und Richtungsfeststeller aus verzinktem Stahl
- Radkörper aus massivem, hoch belastbarem Gusseisen
Datenblätter(X)
Werkstatt, Industrie
Rollendurchmesser (D) | 100 mm |
Rollenbreite (L) | 50 mm |
Höhe (H) | 131 mm |
Traglast | 230 kg |
Länge (A) | 100 mm |
Breite (B) | 115 mm |
Lochabstand (a) | 74 mm |
Lochabstand 2 (b) | 85 mm |
Langlochdurchmesser (c) | 11 mm |
Werkstoff | Polyurethan/Gusseisen |
Rückenloch-Ausladung (R) | 27 mm |