Transportgeräter-Lenkrolle hart mit Feststeller
Transportgeräte-Lenkrolle hart mit Feststeller
TRANGERLNKROLL-FST-PP-D100-70KG
Art.-Nr. 0683568817
EAN 4061975685117
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Laufleichte Transportgeräte-Lenkrolle mit Anschraubplatte und Feststeller
- Gehäuse, Feststeller und Anschraubplatte sind verzinkt und aus massivem Industriestahl
- Rad aus hochwertigem Kunststoff mit harter Lauffläche für weiche und robuste Bodenoberflächen
Datenblätter(X)
Werkstatt, Industrie
![]() | |
Rollendurchmesser (D) | 100 mm |
Rollenbreite (L) | 35 mm |
Höhe (H) | 126 mm |
Traglast | 70 kg |
Länge (A) | 84 mm |
Breite (B) | 104 mm |
Lochabstand (a) | 56 mm |
Lochabstand 2 (b) | 76 mm |
Langlochdurchmesser (c) | 9 mm |
Rückenloch-Ausladung (R) | 40 mm |