Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Transportgeräte-Lenkrolle ultra-weich mit Feststeller

Transportgeräte-Lenkrolle ultra-weich mit Festst.
TRANGERLNKROLL-WEICH-FST-D100-70KG

Art.-Nr. 0683568820
EAN 4061975685100

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Großer Durchmesser für hohe Beweglichkeit und besonders für schwere Lasten
  • Wendige Transportgeräte-Lenkrolle mit Anschraubplatte und Feststeller

  • Gehäuse, Feststeller und Anschraubplatte sind verzinkt und aus massivem Industriestahl

  • Rad aus hochwertigem Kunststoff

  • Ultraweiche Lauffläche aus thermoplastischem Elastomere für harte und empfindliche Boden-Oberflächen
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Werkstatt, Industrie

Rollendurchmesser (D)

100 mm

Rollenbreite (L)

30 mm

Höhe (H)

127 mm

Traglast

70 kg

Länge (A)

84 mm

Breite (B)

104 mm

Lochabstand (a)

56 mm

Lochabstand 2 (b)

76 mm

Langlochdurchmesser (c)

9 mm

Rückenloch-Ausladung (R)

40 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen