Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Transportgeräte-Lenkrolle ultra-weich

Transportgeräte-Lenkrolle ultra-weich
TRANGERLNKROLL-WEICH-D100-70KG

Art.-Nr. 0683568819

EAN 4061975685155

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Transportgeräte-Lenkrolle ultra-weich

Art.-Nr. 0683568819

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 2 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Großer Durchmesser für hohe Beweglichkeit und besonders für schwere Lasten
  • Wendige Transportgeräte-Lenkrolle mit Anschraubplatte

  • Gehäuse und Anschraubplatte sind verzinkt und aus massivem Industriestahl

  • Rad aus hochwertigem Kunststoff mit ultraweicher Lauffläche aus thermoplastischem Elastomere für harte und empfindliche Boden-Oberflächen
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Werkstatt, Industrie

Rollendurchmesser (D)

100 mm

Rollenbreite (L)

30 mm

Höhe (H)

127 mm

Traglast

70 kg

Länge (A)

84 mm

Breite (B)

104 mm

Lochabstand (a)

56 mm

Lochabstand 2 (b)

76 mm

Langlochdurchmesser (c)

9 mm

Rückenloch-Ausladung (R)

40 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen