Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Transportgeräte-Bockrolle hart

Transportgeräte-Bockrolle hart
TRANGERBOCKROLL-PP-D100-70KG

Art.-Nr. 0683568818
EAN 4061975685131

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Großer Durchmesser für hohe Beweglichkeit und besonders für schwere Lasten
  • Laufleichte Transportgeräte-Bockrolle

  • Gehäuse und Anschraubplatte sind verzinkt und aus massivem Industriestahl

  • Rad aus hochwertigem Kunststoff mit harter Lauffläche für weiche und robuste Boden-Oberflächen
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Werkstatt, Industrie

Rollendurchmesser (D)

100 mm

Rollenbreite (L)

35 mm

Höhe (H)

126 mm

Traglast

70 kg

Länge (A)

84 mm

Breite (B)

104 mm

Lochabstand (a)

56 mm

Lochabstand 2 (b)

76 mm

Langlochdurchmesser (c)

9 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen