Transportdecke
Transport-/Möbelpack-/Schutzdecke
TRANDE-2,0X1,5M
Art.-Nr. 0880900100
EAN 4065233026063
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Die 4-seitig gesäumte, sehr strapazierfähige Umzugsdecke ist mit einer flächen Kombi-Overlocknaht verfestigt
- Dank ihrer Strapazierfähigkeit und vielfältigen Einsatzmöglichkeiten, kann die Decke oft wiederverwendet werden.
- Die Decke hat eine stabile Grammatur von 330 g/m2 und besteht aus 100% recyceltem Faservlies
- Langlebig und wiederverwendbar
Datenblätter(X)
Zum Schutz von Oberflächen und Böden vor Beschädigung und Verschmutzung durch Transport oder Lagerung
Länge | 200 cm |
Breite | 150 cm |
Farbe | Anthrazit |
Produktgewicht (per Stück) | 990,000 g |
Werkstoff | 100% Regeneratfasern |