Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400

Transportador para escadas modelo 2 alumínio

Transportador para escadas modelo 2 alumínio

Art. 0962400126
EAN 4048539433209
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
3-star solid rubber wheels fitted with plastic rims and roller bearings make it easier to perform the difficult task of transporting items up stairs
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Largura do rodapé

270 mm

Profundidade da placa base

240 mm

Espessura do rodapé

4 mm

Capacidade de carga

150 kg

Diâmetro da roda

160 mm

Largura da roda

40 mm

Material da roda

Borracha maciça

Altura

1300 mm

Altura da pega

1240 mm

Largura

480 mm

Profundidade

550 mm

Espessura da parede do tubo

2 mm

Diâmetro do tubo

25 mm

Material do vertedouro do carro de transporte

Chapa de alumínio

Peças de substituição para este produto:
Pega de segurança

SAFEHNDL-F.TRAN-RED