Transportador U100 W-SL
Transportador U100 W-SL
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Comprimento (L) | 600 cm |
Altura (H) | 100 mm |
Largura (B) | 50 mm |
Espessura do material (t) | 8,5 mm |
Diâmetro do furo (RL) | 18 mm |
Distância do orifício (LA) | 50 mm |
Distância 1 (A) | 50 mm |
Superfície | Lote galvanizado a quente |
Material | Aço |
Peso por metro | 10500 g |